エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
25mmx2.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64666499
品番
EA981CA-2.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,258
販売価格(税別)
¥
4,780
バスケットに入れる
材質
ナイロン
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
2.5
使用荷重(kg)
800
揚量(t)
0.8