25mmx3.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64666508 品番EA981CA-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,852
販売価格(税別)
5,320
材質ナイロン 幅(mm)25 全長(m)3 揚量(t)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする