25mmx6.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64666535 品番EA981CA-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,823
販売価格(税別)
8,930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン 幅(mm)25 全長(m)6 アズワン品番64-2293-39 揚量(t)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする