75mmx8.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64666709 品番EA981CC-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900
材質ナイロン 幅(mm)75 ベルト幅(mm)75 使用荷重(t)2.5 全長(m)8 揚量(t)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする