エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
25mmx1.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64666806
品番
EA981TE-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
1.5
全長(m)
1.5
使用荷重(kg)
630
揚量(t)
0.63