25mmx2.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64666815 品番EA981TE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800
材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 長さ(m)2.0 揚量(t)0.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする