エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
50mmx2.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64666894
品番
EA981TF-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,548
販売価格(税別)
¥
8,680
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
50
ベルト幅(mm)
50
長さ(m)
2.5
使用荷重(t)
1.25
全長(m)
2.5
揚量(t)
1.25