エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
50mmx4.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64666919
品番
EA981TF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
50
ベルト幅(mm)
50
長さ(m)
4.0
使用荷重(t)
1.25
全長(m)
4.0
揚量(t)
1.25