50mmx5.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64666928 品番EA981TF-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,510
販売価格(税別)
14,100
材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)50 ベルト幅(mm)50 長さ(m)5.0 使用荷重(t)1.25 全長(m)5.0 揚量(t)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする