エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64667025
品番
EA981WB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.4
色
赤
全長(m)
1.0
破断荷重(t)
1.83
ロープ径(Φmm)
6
アズワン品番
64-2293-51