12mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64667095 品番EA981WB-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,820
販売価格(税別)
6,200
材質炭素鋼 質量(kg)2.4 全長(m)2.0 破断荷重(t)6.72 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする