エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
5mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64667183
品番
EA981WD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
0.45
長さ(m)
2.0
全長(m)
2.0
破断荷重(t)
1.7
ロープ径(Φmm)
5
アズワン品番
64-2293-68