エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
6mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64667199
品番
EA981WD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
0.4
全長(m)
1.0
破断荷重(t)
2.46
ロープ径(Φmm)
6
アズワン品番
64-2293-69