エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
8mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64667226
品番
EA981WD-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,051
販売価格(税別)
¥
6,410
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
1
長さ(m)
1.0
全長(m)
1.0
破断荷重(t)
4.7
ロープ径(Φmm)
8
アズワン品番
64-2293-72