エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
10mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64667305
品番
EA981WD-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,692
販売価格(税別)
¥
9,720
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
1.8
全長(m)
2.0
破断荷重(t)
6.97
ロープ径(Φmm)
10
アズワン品番
64-2293-80