エスコ
0.57tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64667488
品番
EA981WS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,997
販売価格(税別)
¥
7,270
バスケットに入れる
仕様
吊り環:線径:13mm、内径:50mm
長さ(m)
2
使用荷重(t)
0.57
ロープ径(Φmm)
6
有効長(m)
2