0.84tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64667576 品番EA981WT-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm 長さ(m)2 使用荷重(t)0.84 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2294-36 有効長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする