エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
2.0 tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64667637
品番
EA981WT-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,610
販売価格(税別)
¥
35,100
バスケットに入れる
仕様
吊り環:線径:25mm、内径:100mm
長さ(m)
2
使用荷重(t)
2
ロープ径(Φmm)
12
アズワン品番
64-2294-42
有効長(m)
2