エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
100mmx10m トラテープ(反射)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64669615
品番
EA983F-56
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
リーズナブル価格の反射トラテープです
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
10
アズワン品番
64-2295-18