【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64669686 品番 IM3570(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥268,600 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

校正証明書付となります。LCR測定,DCR測定,スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現LCRモードで最速1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)の高速測定基本確度±0.08%の高精度測定圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

測定モードLCR(LCR測定)、アナライザ(スイープ測定)、連続測定 測定レンジ100mΩ〜100MΩ、12レンジ(全てのパラメータはZで規定) 表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[単位]〜9.999999 G[単位])ZとYのみは絶対値表示、θ:±(0.000°〜180.000°)、D:±(0.000000〜9.999999)、Q:±(0.00〜99999.99)、Δ%:±(0.0000%〜999.9999%) 測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード/5mV〜5Vrms、(1MHzまで)10mV〜1Vrms(1.0001MHz〜5MHz)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA〜50mArms(1MHzまで)10μA〜10mArms(1.0001MHz〜5MHz)、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード:5mV〜1Vrms(100kHzまで)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA〜100mArms(100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ)、10μArmsステップ 出力インピーダンス(Ω)通常モード/100、低インピーダンス高精度モード/10 測定時間0.5ms(100kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値) 機能DCバイアス測定、コンパレータ、BIN測定(分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 インターフェイスEXT I/O(ハンドラ)、RS-232C、GP-IB、USB通信、USBメモリ、LAN 電源(V)AC90〜264(50/60Hz)150VAmax 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×307×119 仕様【測定パラメータ】Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q アズワン品番64-3412-80-78 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
※表示範囲※測定信号レベル※▼【通常モード】※▼Vモード、CVモード/5mV〜5Vrms、(1MHzまで)10mV〜1Vrms(1.0001MHz〜5MHz)、1mVrmsステップ※▼【低インピーダンス高精度モード】※この商品の校正期間は2年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする