200x1000x5mm 反射トラクッション

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64669694 品番EA983FE-266
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670
材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル 長さ(mm)1000 幅(mm)200 厚さ(mm)5 アズワン品番64-2295-24 シマ幅(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする