エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
200x2000x8mm 反射トラクッション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64669746
品番
EA983FE-277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,382
販売価格(税別)
¥
7,620
バスケットに入れる
材質
クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル
長さ(mm)
2000
幅(mm)
200
厚さ(mm)
8
アズワン品番
64-2295-29
シマ幅(mm)
45