EA983G-81 25mmx10m 蓄光テープ エスコ 64671243 EA983G-81 25mmx10m 蓄光テープ エスコ 64671243

25mmx10m 蓄光テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64671243 品番EA983G-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860

約10時間の長い蓄光時間タイプです

材質蓄光PET 幅(mm)25 厚さ(mm)0.25 夜光塗料色 質量(g)130 テープ長さ(m)10 アズワン品番64-2295-95 蓄光時間(時間)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする