エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
50mmx10m 蓄光テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64671259
品番
EA983G-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
約10時間の長い蓄光時間タイプです
材質
蓄光PET
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.25
色
夜光塗料色
質量(g)
260
テープ長さ(m)
10
アズワン品番
64-2295-96
蓄光時間(時間)
10