エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
50x1000mm 反射マグネットシート(オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64671374
品番
EA983GB-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
材質
表面:アクリル系フィルム、裏面:マグネット
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
50×1000
色
オレンジ
長さ(m)
1
アズワン品番
64-2296-09