エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64672029
品番
EA983R-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
材質
ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ
色
蛍光オレンジ
テープ幅(mm)
40
テープ地色
ホワイト
ウエスト(cm)
最大120まで対応
着丈(cm)
40〜60