エスコ
エスコの 扉部品
エスコの ロック、鍵、キー
100mm 倉庫錠(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673036
品番
EA983TD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
仕様
クリアランス(タテ)(mm):19.3
クリアランス(ヨコ)(mm):55
材質
本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
アズワン品番
64-2296-31
ツル径(Φmm)
7.14