エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーボックス錠
キーボックス(ダイアル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673273
品番
EA983ZA-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様
シャックル内径:Φ35mm
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール
幅(mm)
60
質量(g)
270
内形寸法(mm)
40×15×75(H)
外寸(mm)
45×18×90(H)
アズワン品番
64-2296-49
クリアランス(mm)
タテ:42、ヨコ:35
ツル径(Φmm)
6