エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マグネットリフター
125kg マグネットリフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673307
品番
EA984CD-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥115,500
販売価格(税別)
¥
105,000
バスケットに入れる
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
吊上能力(kg)
鋼板:125、丸鋼:50
質量(kg)
4
仕様
フック穴径:34×27mm
寸法(mm)
155×69×138(H)