EA984SR-1 254x127x110mm ホイールチョーク(2個組) エスコ 64673508 EA984SR-1 254x127x110mm ホイールチョーク(2個組) エスコ 64673508

254x127x110mm ホイールチョーク(2個組)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64673508 品番EA984SR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,670
販売価格(税別)
19,700
幅(mm)254(W) 高さ(mm)110(H) 奥行(mm)127(D) 質量(kg)3.0(1個) 材質ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする