EA986GP-14 200mm キャスター(自在金具) エスコ 64674104 EA986GP-14 200mm キャスター(自在金具) エスコ 64674104 EA986GP-14 200mm キャスター(自在金具) エスコ 64674104

200mm キャスター(自在金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674104 品番EA986GP-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,320
販売価格(税別)
21,200
材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする