EA986H-13 125mm キャスター(自在金具付) エスコ 64674296 EA986H-13 125mm キャスター(自在金具付) エスコ 64674296 EA986H-13 125mm キャスター(自在金具付) エスコ 64674296 EA986H-13 125mm キャスター(自在金具付) エスコ 64674296 EA986H-13 125mm キャスター(自在金具付) エスコ 64674296

125mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674296 品番EA986H-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260

リムは頑丈なスチール製

材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)150 耐熱温度(℃)-25〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする