エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
160mm キャスター(固定金具・帯電防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674393
品番
EA986HE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
材質
スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)
195
耐荷重(kg)
350
耐熱温度(℃)
-25〜80