エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
125mm キャスター(自在金具)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674524
品番
EA986HE-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
耐荷重(kg)
150
材質
スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)
150
耐熱温度(℃)
-25〜80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64674524
EA986HE-62
64674086
EA986GP-12
125mm キャスター(自在金具)
エスコ
1個
¥
7,140
税込
¥
7,854
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)