エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674673
品番
EA986KA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
材質
金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
全高(mm)
125
耐荷重(kg)
150
耐熱温度(℃)
-25〜70