エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
160mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674734
品番
EA986KA-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,840
販売価格(税別)
¥
34,400
バスケットに入れる
材質
金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
全高(mm)
195
耐荷重(kg)
300
耐熱温度(℃)
-25〜70