EA986KH-63 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674899 EA986KH-63 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674899 EA986KH-63 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674899 EA986KH-63 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674899

160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674899 品番EA986KH-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,870
販売価格(税別)
31,700
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)202 耐荷重(kg)550 耐熱温度(℃)-25〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする