EA986PP-54 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 64675355 EA986PP-54 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 64675355

125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675355 品番EA986PP-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,764
販売価格(税別)
5,240
取付座(mm)102×102 仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)168 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-15〜70 穴径d(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする