エスコ
エスコの 搬送
エスコの ボールローラー
32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675766
品番
EA986S-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,095
販売価格(税別)
¥
6,450
バスケットに入れる
材質
本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32Φ×46(H)
ボール径(Φmm)
19
アズワン品番
64-2296-82
ねじサイズ
M8×20