エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
14x5mm ガイドローラー(U型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675897
品番
EA986SP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
材質
本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)
d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7