EA986SP-16 20x6mm ガイドローラー(U型) エスコ 64675933 EA986SP-16 20x6mm ガイドローラー(U型) エスコ 64675933 EA986SP-16 20x6mm ガイドローラー(U型) エスコ 64675933

20x6mm ガイドローラー(U型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675933 品番EA986SP-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,342
販売価格(税別)
1,220
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする