エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
24x6mm ガイドローラー(U型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675949
品番
EA986SP-17
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
材質
本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)
d:24、L:6、d:6、M:M6×1