EA986TA-440 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ 64675985 EA986TA-440 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ 64675985 EA986TA-440 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ 64675985

40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675985 品番EA986TA-440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480
取付高(mm)47 材質金具:スチール、車輪:ナイロン 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 アズワン品番64-2297-03 平径P(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする