※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675994
品番
EA986TA-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
取付高(mm)
58
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン
耐荷重(kg)
60
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
40
アズワン品番
64-2297-04
平径P(mm)
17
注意
※本商品は画像450です。