※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA986TA-550 50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ 64676028 EA986TA-550 50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ 64676028

50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64676028 品番EA986TA-550
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
車輪径(Φmm)50 取付高(mm)58 材質金具:スチール、車輪:ナイロン 耐荷重(kg)60 取付高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 アズワン品番64-2297-07 平径P(mm)17
注意
※本商品は画像550です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする