エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64676037
品番
EA986TA-560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
取付高(mm)
69
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
17.5
旋回半径A(mm)
56
アズワン品番
64-2297-08
平径P(mm)
17