エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64676046
品番
EA986TA-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
車輪径D(Φmm)
40
取付高(mm)
47
材質
ナイロン
取付高H(mm)
47
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
35
アズワン品番
64-2297-09
平径P(mm)
14