EA986TL-11 50mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ 64676134 EA986TL-11 50mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ 64676134 EA986TL-11 50mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ 64676134

50mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64676134 品番EA986TL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,466
販売価格(税別)
4,060
材質金具:スチール、車輪:ナイロン 全高(mm)82 耐荷重(kg)250 調整範囲(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする