エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
203x 123x22mm/ 6.0ton 鍛造吊リング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64676369
品番
EA987FF-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,017
販売価格(税別)
¥
5,470
バスケットに入れる
使用荷重(t)
6
材質
スチール鍛造
質量(kg)
1.4
内径(Φmm)
159×79
線径(Φmm)
22
アズワン品番
64-7988-14