EA987FF-26 0.8ton スイベルジョイント(チェーン用) エスコ 64676378 EA987FF-26 0.8ton スイベルジョイント(チェーン用) エスコ 64676378 EA987FF-26 0.8ton スイベルジョイント(チェーン用) エスコ 64676378

0.8ton スイベルジョイント(チェーン用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64676378 品番EA987FF-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190
材質スチール 寸法(mm)88(L)×20(W) 質量(kg)0.26 破断荷重(t)4 チェーン径(Φmm)5.6用 アズワン品番64-2297-31 耐荷重(t)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする